| |
|
| Artikel-Nr.: C1144-11285822 Herst.-Nr.: 11285822 EAN/GTIN: 4014481084646 |
| |
|
| | |
| Ordner S80 Chromocolor. Material der Kaschierung außen/innen: PP-Folie/PP-Folie. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden. Edle Leinenprägung. Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: fuchsia/fuchsia. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück. Weitere Informationen: | | Höhe: | 318 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Farbe des Rückens: | fuchsia | Farbe: | fuchsia | Artikelbezeichnung: | Ordner S80 Chromocolor | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Schlitze vorhanden: | Ja | Breite des Rückens: | 80 | Beschreibung der Besonderheiten: | edle Leinenprägung | Breite: | 285 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Garantie gewährt: | Ja | Material der Kaschierung außen: | PP-Folie | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Ausführung der Ablagemechanik: | Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie | Material der Kaschierung innen: | PP-Folie | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Ja | Griffloch vorhanden: | Ja | Kantenschutz vorhanden: | Ja | Deckblatt vorhanden: | Nein | Garantiedauer: | 10 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |