Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S80 Chromocolor, PP mit PP-Folie kaschiert, DIN A4, 80 mm, bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner S80 Chromocolor, PP mit PP-Folie kaschiert, DIN A4, 80 mm, bordeaux
Ordner S80 Chromocolor, PP mit PP-Folie kaschiert, DIN A4, 80 mm, bordeaux
Ordner S80 Chromocolor, PP mit PP-Folie kaschiert, DIN A4, 80 mm, bordeaux
Ordner S80 Chromocolor, PP mit PP-Folie kaschiert, DIN A4, 80 mm, bordeaux
Ordner S80 Chromocolor, PP mit PP-Folie kaschiert, DIN A4, 80 mm, bordeaux
Ordner S80 Chromocolor, PP mit PP-Folie kaschiert, DIN A4, 80 mm, bordeaux
Artikel-Nr.:
     C1144-11285707
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285707
EAN/GTIN:
     4014481084615
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner S80 Chromocolor. Material der Kaschierung außen/innen: PP-Folie/PP-Folie. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden. Edle Leinenprägung. Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: bordeaux/bordeaux. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
bordeaux
Farbe:
bordeaux
Artikelbezeichnung:
Ordner S80 Chromocolor
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Breite:
285
Beschreibung der Besonderheiten:
edle Leinenprägung
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Garantie gewährt:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
PP-Folie
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung außen:
PP-Folie
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie
Griffloch vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.