Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S50 Recycling,50mm breit,DIN A4, Wolkenmarmor,Rücken Farbe rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordner S50 Recycling,50mm breit,DIN A4, Wolkenmarmor,Rücken Farbe rot
Ordner S50 Recycling,50mm breit,DIN A4, Wolkenmarmor,Rücken Farbe rot
Ordner S50 Recycling,50mm breit,DIN A4, Wolkenmarmor,Rücken Farbe rot
Ordner S50 Recycling,50mm breit,DIN A4, Wolkenmarmor,Rücken Farbe rot
Artikel-Nr.:
     C1144-10361996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10361996
EAN/GTIN:
     4014481044794
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner S50. Material der Kaschierung außen/innen: Papier wolkenmarmor/Papier grau. Ausführung: Hebelmechanik, Ordnermechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 50 mm. Farbe/Farbe des Rückens: grau marmoriert/rot. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
WM Ordner
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
rot
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Artikelbezeichnung:
Ordner S50
Farbe:
grau marmoriert
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
50
Breite:
285
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
Ordnermechanik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Kaschierung außen:
Papier wolkenmarmor
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier grau
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,75*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,50*
€ 52,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,00*
€ 52,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,75*
€ 52,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.