Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S80 Recycling,80mm breit,DIN A4, Wolkenmarmor,Rücken Farbe grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner S80 Recycling,80mm breit,DIN A4, Wolkenmarmor,Rücken Farbe grün
Ordner S80 Recycling,80mm breit,DIN A4, Wolkenmarmor,Rücken Farbe grün
Ordner S80 Recycling,80mm breit,DIN A4, Wolkenmarmor,Rücken Farbe grün
Ordner S80 Recycling,80mm breit,DIN A4, Wolkenmarmor,Rücken Farbe grün
Artikel-Nr.:
     C1144-10361913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10361913
EAN/GTIN:
     4014481044701
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner S80. Material der Kaschierung außen/innen: Papier wolkenmarmor/Papier grau. Ausführung: Hebelmechanik, Ordnermechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: grau marmoriert/grün. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
WM Ordner
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
grün
Artikelbezeichnung:
Ordner S80
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
grau marmoriert
Schlitze vorhanden:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite:
285
Breite des Rückens:
80
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
Ordnermechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Papier grau
Material der Kaschierung außen:
Papier wolkenmarmor
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Griffloch vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.