Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S50, PP-Kunststoffbezug,DIN A4,50mm breit,mit Wechselfenster, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner S50, PP-Kunststoffbezug,DIN A4,50mm breit,mit Wechselfenster, weiß
Ordner S50, PP-Kunststoffbezug,DIN A4,50mm breit,mit Wechselfenster, weiß
Ordner S50, PP-Kunststoffbezug,DIN A4,50mm breit,mit Wechselfenster, weiß
Artikel-Nr.:
     C1144-10078327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10078327
EAN/GTIN:
     4014481039103
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner PP S50. Material der Kaschierung außen/innen: PP-Kunststoffbezug/Papier hellgrau. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden, Hebelmechanik, Ordnermechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 50 mm. Farbe/Farbe des Rückens: weiß/weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
weiß
Artikelbezeichnung:
PP Ordner S50
Farbe:
weiß
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite:
285
Breite des Rückens:
50
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
Ordnermechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier hellgrau
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung außen:
PP-Kunststoffbezug
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.