Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S80, PP-Kunststoffbezug,DIN A4,80mm breit,mit Wechselfenster, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner S80, PP-Kunststoffbezug,DIN A4,80mm breit,mit Wechselfenster, schwarz
Ordner S80, PP-Kunststoffbezug,DIN A4,80mm breit,mit Wechselfenster, schwarz
Ordner S80, PP-Kunststoffbezug,DIN A4,80mm breit,mit Wechselfenster, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1144-10077816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10077816
EAN/GTIN:
     4014481038977
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner PP S80. Material der Kaschierung außen/innen: PP-Kunststoffbezug/Papier hellgrau. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden, Hebelmechanik, Ordnermechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: schwarz/schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
318
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe des Rückens:
schwarz
Farbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
PP Ordner S80
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Breite:
285
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Kaschierung innen:
Papier hellgrau
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
PP-Kunststoffbezug
Ausführung der Ablagemechanik:
Ordnermechanik
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.