| |
|
| Artikel-Nr.: C1142-8742 35 Herst.-Nr.: 8742 35 EAN/GTIN: 4007817874103 |
| |
|
| | |
| FIMO Motiv-Form. Für einfaches Entformen von Modelliermassen wie FIMO classic, FIMO soft, FIMO effect, FIMOair basic, FIMOair. Anspruchsvolle Motive zum detailgetreuen Bemalen. Einfaches Entformen durch flexibles Werkzeug in Profi-Qualität. Frost- und hitzebeständig von -15°C bis + 80°C. Für Lebensmittel geeignet. Mit detaillierter Anleitung und vielen Tipps. Lange Lebensdauer. Polybeutel mit Motiv-Form "Weihnachtsschmuck", 6 Motive, Motivgröße: 7 x 7 cm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modellier-Motivformen, Modellierformen, Pralinen-Form, Pralinen-Förmchen, Pralinenform, Pralinenförmchen, Schokoladen-Form, Schokoladenform, Schokoladenförmchen, modellierform staedtler, gussformen |
| | |
| |