| |
|
| Artikel-Nr.: C1142-512 002 Herst.-Nr.: 512 002 EAN/GTIN: 4007817512012 |
| |
|
| | |
| Doppelspitzdose. Zwei Spitzlöcher für unterschiedliche Stiftformate. Für Bleistifte im Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für klare und akkurate Linien. Für Farbstifte in Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 30° für breite, weiche Linien. Für dicke Blei- und Farbstifte bis zu 10,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 30° für breite, weiche Linien. Metallspitzereinsatz. Mit Verschlußdeckel - verhindert das Austreten von Spitzabfällen. Deckel mit Drucktasten gegen versehentliches Öffnen. Einzelprodukt Noris Club Design, für normalstarke Farbstifte und für jumbo Blei- und Farbstifte. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, doppelanspitzdosen 8mm, doppel dosenspitzer, doppelspitzdose staedler |
| | |
| |