Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-410248023 Herst.-Nr.: 319 S-9 EAN/GTIN: 4007817319017 |
| |
|
| | |
| Lumocolor permanent special. Für viele spezielle Anwendungen wie beschichtete Oberflächen, Nanobeschichtungen, optische Gläser, Labor-Glas. Auch für Silikon, laminierte Folien und optische Gläser neuester Generation geeignet. Haftet auf vielen speziellen Flächen auf denen andere Feinmarker nicht haften. Der schwarze Lumocolor permanent F und M eignet sich auch zum Kennzeichnen von Wäsche und für Außenanwendung. Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen. Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder. Farbintensive, geruchsarme Tinte. Das Gehäuse (d.h. Schaft, Schoner und Abschlusskappe) der Stifte wird aus 97 % recyceltem Plastik gemäß ISO 14021 gefertigt. Xylol- und toluolfreie Tinte. Extrem lichtbeständig. Schwarz ist wetterfest. Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer. Einzelprodukt S, schwarz. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Marker, DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Labmarker, Labormarker, Laborstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Shirt Marker, Stoff-Marker, Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, textilmarker schwarz, labormarker, folienschreiber permanent |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,22* | € 1,92* | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,24* | € 2,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,31* | € 2,05* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,30* | € 2,07* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,31* | € 2,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|