| |
|
| Artikel-Nr.: C1142-317-9 BK-1 Herst.-Nr.: 317-9 BK-1 EAN/GTIN: 4007817070000 |
| |
|
| | |
| Universalstift für fast alle Oberflächen, geeignet für das Beschriften von Gefrierbeuteln und -boxen, Vorratsgläsern und vielem mehr.
Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen.
Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder.
Permanente, geruchsarme Tinte. Das Gehäuse (d.h. Schaft, Schoner und Abschlusskappe) der Stifte wird aus 97 % recyceltem Plastik gemäß ISO 14021 gefertigt.
Schwarz ist lichtbeständig.
Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer.
DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen.
Linienbreiten M – Medium, ca. 1,0 mm.
Nachfüllbar mit der Tankstelle 487 17. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, staedtler lumocolor folienstift schwarz 1,0 mm permanent, permanent marker, permanent marker schwarz |
| | |
| |