Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-156005300 Herst.-Nr.: 317 WP8 EAN/GTIN: 4007817310472 |
| |
|
| | |
| Universalstift für fast alle Oberflächen. Für Overhead-Projektion geeignet. Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen. Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder. Permanente, geruchsarme Tinte. Das Gehäuse (d.h. Schaft, Schoner und Abschlusskappe) der Stifte wird aus 97 % recyceltem Plastik gemäß ISO 14021 gefertigt. Lichtbeständige Farben: schwarz, braun. Schwarz ist wetterfest. Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer. DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen . Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Xylol- und toluolfreie Tinte. Höchste Farbbrillanz. Strichbreite M - Medium. Nachfüllbar mit der Tankstelle 487 17. STAEDTLER Box mit 8 sortierten Farben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, staedtler lumocolor folienstift schwarz 1,0 mm permanent, permanent marker, lumocolor permanent marker |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,89* | € 9,12* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,92* | € 9,13* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,20* | € 9,44* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,12* | € 9,44* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 6,28* | € 9,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,89* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|