Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-156004700 Herst.-Nr.: 315 WP4 EAN/GTIN: 4007817309278 |
| |
|
| | |
| Non-Permanent Universalstift für fast alle Oberflächen. Für Overhead-Projektion geeignet. Feucht abwischbar von Folien. Wasserlösliche Tinte. Sekundenschnell trocken. Das Gehäuse (d.h. Schaft, Schoner und Abschlusskappe) der Stifte wird aus 97 % recyceltem Plastik gemäß ISO 14021 gefertigt. Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer. Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Höchste Farbbrillanz. Schwarz ist lichtbeständig. Strichbreite M - Medium. Nachfüllbar mit der Tankstelle 487 15. STAEDTLER Box mit 4 sortierten Farben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienschreiber non permanent 4er, cd-marker, cd-marker 1mm |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Etui | € 5,95* | ab € 2,88* | € 4,76* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Etui | € 5,49* | ab € 2,88* | € 4,78* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 2,93* | € 4,86* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 5,87* | ab € 2,93* | € 4,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 2,90* | ab € 3,04* | € 5,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|