| |
|
| Artikel-Nr.: C1142-308 05-3 Herst.-Nr.: 308 05-3 EAN/GTIN: 4007817036587 |
| |
|
| | |
| STAEDTLER pigment liner 308 Fineliner zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen. Lange Metallspitze, ideal für Lineale und Schablonen (Mars Schriftschablone 572 F). Pigmenttinte, dokumentenecht (in Anlehnung an ISO 14145-2), lichtbeständig, wasserfest auf Papier. Radierbar auf Zeichenpapier, überstreichbar ohne auszubluten. CAP OFF - kann mindestens 12 Stunden offen liegen, ohne einzutrocknen (Prüfklima nach ISO 554) (*). PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer. Linienbreite ca. 0,5 mm. Einzelprodukt blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, staedler feinliner blau, feinliner blau, feinliner 0,5mm |
| | |
| |