| |
|
| Artikel-Nr.: C1142-3001 TB36 Herst.-Nr.: 3001 TB36 EAN/GTIN: 4007817042847 |
| |
|
| | |
| STAEDTLER® 3001 Doppelfasermaler Wasservermalbarer Doppelfaselmaler mit Pinselspitze. Ein Stift - zwei Spitzen: eine flexible Pinselspitze und eine feine Spitze. Für Aquarell-Effekte auf den meisten Aquarellpapieren. Linienbreite Pinselspitze ca. 1,0 - 6,0 mm, Linienbreite feine Spitze ca. 0,5 - 0,8 mm Lieferumfang: Transparente Box mit 36 Doppelfasermalern in sortierten Farben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, staedler doppelfasermaler, doppelfasermaler, fasermaler 0,8mm |
| | |
| |