Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Tischleuchte LUCTRA® TABLE LITE BASE, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Tischleuchte LUCTRA® TABLE LITE BASE, silber
DURABLE Tischleuchte LUCTRA® TABLE LITE BASE, silber
DURABLE Tischleuchte LUCTRA® TABLE LITE BASE, silber
DURABLE Tischleuchte LUCTRA® TABLE LITE BASE, silber
DURABLE Tischleuchte LUCTRA® TABLE LITE BASE, silber
DURABLE Tischleuchte LUCTRA® TABLE LITE BASE, silber
DURABLE Tischleuchte LUCTRA® TABLE LITE BASE, silber
Artikel-Nr.:
     C1138-921423
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     921423
EAN/GTIN:
     4005546742014
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED Tischleuchte in leichter und zeitloser Designsprache mit biologisch wirksamem Licht und innovativer Gestensteuerung. Unterstützt den individuellen Tagesrhythmus und innere Uhr mit optimaler Farbtemperatur und Intensität des Lichtes. Die realitätsnahe Imitation des Tageslichtes fördert die gesunde Hormonproduktion und das mentale Wohlbefinden.|• LED-Tischleuchte mit biologisch wirksamem Licht und innovativer Gestensteuerung|• Unterstützung des individuellen Tagesrhythmus und innerer Uhr mit optimaler Farbtemperatur und Intensivität des Lichtes|• Realitätsnahe Imitation des Tageslichtes für die gesunde Hormonproduktion und das mentale Wohlbefinden|• Intuitive dreidimensionale Gestensteuerung für die Einstellung der Lichtstärke und Lichtfarbe|• Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes|• Hohe Farbtreue durch eng tolerierte Binnings|• Stufenlose Einstellung der Lichtstärke durch Dimmen|• Farbtemperatur des Lichtes einstellbar in 5 Stufen zwischen 2.700 K und 6.500 K|• Drehbarer kreisförmiger Leuchtenkopf für die perfekte Beleuchtung bei jeder Tätigkeit|• Langlebigkeit von LED‘s mit Lebensdauer deutlich über 50.000 Stunden|• Universeller USB-C Anschluss für das Betreiben der Leuchte über einen Laptop oder eine externe Batterie|• Platzsparender stabiler Stahl-Leuchtenfuß, Ø 210 mm|• Einfacher Aufbau ohne Werkzeug|• Hochwertiger Aluminiumkorpus
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9214
Farbe:
Silber
Serie:
LUCTRA® LITE
Material:
Aluminium
Außenmaße (B x H x L/T):
728 mm x 269 mm x 70 mm
Leuchtenkopfmaß (Ø x H):
110 mm x 18 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LUCTRA® Design-Schreibtischleuchten, Licht, Design LED-Tischleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 196,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
920101
€ 470,22*
Ähnlich
Durable
920102
€ 466,42*
Ähnlich
Durable
920123
€ 354,45*
Ähnlich
Durable
920201
€ 425,84*
Ähnlich
Durable
920202
€ 426,61*
Ähnlich
Durable
920223
€ 469,77*
Ähnlich
Durable
929002
€ 648,86*
Ähnlich
Durable
929023
€ 651,27*
Ähnlich
Durable
929001
€ 597,31*
Ähnlich
Durable
929201
€ 748,74*
Ähnlich
Durable
929202
€ 746,65*
Ähnlich
Durable
929101
€ 653,11*
Ähnlich
Durable
929102
€ 699,61*
Ähnlich
Durable
929123
€ 610,11*
Ähnlich
Durable
929302
€ 751,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.