Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishalter für 1 Karte, offene Ausführung, grau, aus recyceltem Kunststoff, f


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/dur898810_a01.jpg
images/web_details/dur898810_a01.jpg
images/web_details/dur898810_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR898810
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     898810
EAN/GTIN:
     4005546730608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Ausweishalter in offener Ausführung aus recyceltem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Abmessungen:
54 x 87 mm
Ausführung:
für 1 Karte
Anreißer (Online):
Ausweishalter für 1 Karte, offene Ausführung, grau
Aufzählung (Online):
für Karten im Format 54 x 87 mm Kartenhalter wahlweise im Hoch- oder Querformat nutzbar mit Clip, Kette oder Textilband kombinierbar (nicht im Lieferumfang enthalten)
Kurzbeschreibung (Online):
Ausweishalter für 1 Karte, offene Ausführung, grau, aus recyceltem Kunststoff, für Hoch - oder Querformat, 1 Packung = 10 Stück
Langbeschreibung (Online):
Ausweishalter in offener Ausführung aus recyceltem Kunststoff.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweishalter-Kette, Kugelkette (Ausweishalter), Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, durable ausweistasche, ausweishalter kette, Jojo-Halter, Jojohalter, Ausweishüllen, Multikartenhalter, Betriebsausweishalter, Betriebsausweis-Halter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,28*
€ 1,832*
Lager 273
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,314*
€ 1,937*
2 Tage
110
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,366*
€ 1,976*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,423*
€ 2,10*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,139*
€ 3,019*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,937*
€ 2,30503
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,867*
€ 2,22173
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,777*
€ 2,11463
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,644*
€ 1,95636
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,314*
€ 1,56366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
898801
ab € 1,366*
Ähnlich
Durable
898910
ab € 1,801*
Ähnlich
Durable
898901
ab € 1,973*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.