Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-897732 Herst.-Nr.: 891300 EAN/GTIN: 4005546808253 |
| |
|
| | |
| Set mit einem YMCKO-Farbband und Plastikkarten (0,76 mm) zur Bedruckung von 100 Karten in Fotoqualität. • Set mit einem YMCKO-Farbband und 100 Plastikkarten (0,76 mm) zum Druck von mehrfarbigen Karten in Fotoqualität • Eine transparente Schutzschicht versiegelt die Karten zusätzlich • Karten-Format 53,98 x 85,60 mm • Mit RFID-Codierung zur schnellen Erkennung der Farbbänder durch den DURACARD ID 300 • Einfache Gestaltung der Karten mit kostenloser Beschriftungssoftware DURAPRINT® Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 8913 | Farbe: | Farbig sortiert | Serie: | DURACARD® | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbbandkassette für Etikettendrucker, Ausweiskarte, Kunststoffkarten, PVC Karte, Plastikkarte, Plastikkarten, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-namensschilder durable, personen namensschilder, duracard set, farbband mit plastikkarten |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 46,28* | € 59,52* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 47,25* | € 60,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 47,28* | € 60,90* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 49,40* | € 63,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 55,39* | € 73,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|