Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Namensschild 890519 85x54mm Kunststoff tr 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/334/a007334w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/334/a007334w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/363/a007363p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124239303
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     890519
EAN/GTIN:
     4005546807621
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Kombinierbar mit Clip, Kette, Textilband oder Ausweisjojo. Optimale Lesbarkeit und einfaches Scannen von Barcodes. Kartenhalter wahlweise im Hoch- oder Querformat nutzbar.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Betriebsausweis, Sicherheitsausweis
Verwendung für Kartengröße:
87 x 54 mm (B x H)
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
links offen
max. Anzahl der Schilder/Hüllen:
1 Karte
Verschluss:
Daumenstanzung
Befestigungstechnik:
kombinierbar mit Clip, Textilband, Kette, Jojo
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ausweishalter
Made in Germany:
Ja
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,227*
€ 1,687*
10 Tage
630
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,28*
€ 1,762*
2 Tage
1260
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,366*
€ 1,876*
Lager 1375
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,423*
€ 2,02*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,42*
€ 2,045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,793*
€ 2,13367
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,743*
€ 2,07417
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,423*
€ 1,69337
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
822901
ab € 2,41*
Zubehör
Durable
811903
ab € 9,54*
Zubehör
Durable
813701
ab € 2,58*
Zubehör
Durable
8127136
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.