Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Namensschild CLASSIC 34 x 74 mm mit Kombiklemme, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Namensschild CLASSIC 34 x 74 mm mit Kombiklemme, silber
DURABLE Namensschild CLASSIC 34 x 74 mm mit Kombiklemme, silber
DURABLE Namensschild CLASSIC 34 x 74 mm mit Kombiklemme, silber
DURABLE Namensschild CLASSIC 34 x 74 mm mit Kombiklemme, silber
DURABLE Namensschild CLASSIC 34 x 74 mm mit Kombiklemme, silber
DURABLE Namensschild CLASSIC 34 x 74 mm mit Kombiklemme, silber
DURABLE Namensschild CLASSIC 34 x 74 mm mit Kombiklemme, silber
Artikel-Nr.:
     467-#DURA854323
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     854323
EAN/GTIN:
     4005546807850
Suchbegriffe:
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Namensschilder mit Magnet
Namensschild mit Kombiklemme. Galvanisierter Rahmen in edler Alu-Optik. • Namensschild mit galvanisiertem Rahmen in Aluminium-Optik • Mit Kombiklemme zum Anstecken oder Anklemmen • Elegantes Design für den Einsatz in Banken, Hotels & Gastronomie oder auf Messen • Schneller Austausch der Einsteckschilder dank dezenter Lasche auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8543
Außenmaße (B x H):
80 mm x 38 mm
Farbe:
Silber
Ausrichtung:
quer
Serie:
CLASSIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x H):
74 mm x 34 mm
Weitere Suchbegriffe: Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-namensschilder durable, personen namensschilder, personen-schilder kombiklemme, namensschild, namensschild mit kombiklemme, namensschild mit kombiclip, clip-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild clip
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 26,37*
€ 36,03*
2 Tage
13
pro Paket
€ 2,90*
ab € 27,71*
€ 37,87*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 34,44*
€ 46,22*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,50*
ab € 29,38*
€ 48,39*
11 Tage
75
pro Packung
Frei Haus
ab € 170,94*
€ 211,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,03*
€ 42,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,06*
€ 41,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,59*
€ 39,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,40*
€ 38,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,16*
€ 37,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,15*
€ 37,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,37*
€ 31,38
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,637* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
854123
ab € 26,98*
Ähnlich
Durable
854223
ab € 32,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.