Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Namensschild CLASSIC, mit Kombiklemme, 74 x 30 mm, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Durable Namensschild CLASSIC, mit Kombiklemme, 74 x 30 mm, silber
Durable Namensschild CLASSIC, mit Kombiklemme, 74 x 30 mm, silber
Artikel-Nr.:
     388-46672E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8543-23
EAN/GTIN:
     4005546807850
Suchbegriffe:
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Namensschilder mit Magnet
Durable Namensschild

Die galvanisierten Namensschilder in Aluminium-Optik sind ideal für den Dauereinsatz auf Messen, im Hotel oder im Ladengeschäft!

- die besonders langlebigen Namensschilder mit elegantem, silbernen Rahmen können bei Bedarf schnell neu beschriftet werden
- Dank der dezenten Lasche auf der Rückseite kann das Einsteckschild kinderleicht ausgewechselt werden
- mit Nadel und Klemme zum Anstecken oder Anklemmen
- Farbe: silber

Innenmaße: 34 x 74 mm

Einfache und professionelle Beschriftung mit der kostenlosten Onlinesoftware DURAPRINT und den BADGEMAKER Einsteckschildern 1425.
Befestigungstechnik: Kombiklemme
Breite innen: 74 mm
Höhe innen: 34 mm
Farbe: silber
Aufrollautomatik: Nein
Daumenausstanzung: Nein

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 26,40*
€ 35,86*
2 Tage
13
pro Paket
€ 2,90*
ab € 27,80*
€ 37,71*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 34,48*
€ 46,11*
Lager 388
unbekannt
pro Packung
€ 4,50*
ab € 29,40*
€ 48,27*
8 Tage
75
pro Packung
Frei Haus
ab € 170,90*
€ 211,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,27*
€ 57,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,03*
€ 55,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,14*
€ 48,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,65*
€ 47,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,89*
€ 42,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,83*
€ 41,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,40*
€ 34,99
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
854123
ab € 27,03*
Ähnlich
Durable
854223
ab € 32,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.