Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Namensschild CLASSIC 34 x 74 mm mit Magnet, silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Namensschild CLASSIC 34 x 74 mm mit Magnet, silber
DURABLE Namensschild CLASSIC 34 x 74 mm mit Magnet, silber
DURABLE Namensschild CLASSIC 34 x 74 mm mit Magnet, silber
DURABLE Namensschild CLASSIC 34 x 74 mm mit Magnet, silber
DURABLE Namensschild CLASSIC 34 x 74 mm mit Magnet, silber
DURABLE Namensschild CLASSIC 34 x 74 mm mit Magnet, silber
DURABLE Namensschild CLASSIC 34 x 74 mm mit Magnet, silber
Artikel-Nr.:
     1682-132000300
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     854223
EAN/GTIN:
     4005546807836
Suchbegriffe:
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Namensschilder mit Magnet
Namensschild mit Magnet. Galvanisierter Rahmen in edler Alu-Optik. • Namensschild mit galvanisiertem Rahmen in Aluminium-Optik • Mit Magnet für einfaches und materialschonendes Befestigen an empfindlichen Textilien • Elegantes Design für den Einsatz in Banken, Hotels & Gastronomie oder auf Messen • Schneller Austausch der Einsteckschilder dank dezenter Lasche auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8542
Außenmaße (B x H):
80 mm x 38 mm
Farbe:
Silber
Ausrichtung:
quer
Serie:
CLASSIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x H):
74 mm x 34 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, magnetrahmen durable, magnetrahmen, namensschild, namensschild mit magnet, magnet-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild magnetisch
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
19
pro Paket
€ 5,95*
ab € 33,74*
€ 44,70*
1 Tag
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 33,83*
€ 44,71*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 34,55*
€ 45,57*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 34,43*
€ 46,01*
2 Tage
248
pro Paket
€ 4,90*
ab € 34,49*
€ 47,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,70*
€ 53,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,03*
€ 52,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,53*
€ 50,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,13*
€ 47,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,18*
€ 45,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,74*
€ 40,15
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,374* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
142502
€ 0,8275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.