Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Namensschild CLASSIC 30 x 65 mm mit Kombiklemme, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Namensschild CLASSIC 30 x 65 mm mit Kombiklemme, silber
DURABLE Namensschild CLASSIC 30 x 65 mm mit Kombiklemme, silber
DURABLE Namensschild CLASSIC 30 x 65 mm mit Kombiklemme, silber
DURABLE Namensschild CLASSIC 30 x 65 mm mit Kombiklemme, silber
DURABLE Namensschild CLASSIC 30 x 65 mm mit Kombiklemme, silber
DURABLE Namensschild CLASSIC 30 x 65 mm mit Kombiklemme, silber
DURABLE Namensschild CLASSIC 30 x 65 mm mit Kombiklemme, silber
Artikel-Nr.:
     467-#DURA854123
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     854123
EAN/GTIN:
     4005546807812
Suchbegriffe:
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Namensschilder mit Magnet
Namensschild mit Kombiklemme. Galvanisierter Rahmen in edler Alu-Optik. • Namensschild mit galvanisiertem Rahmen in Aluminium-Optik • Mit Kombiklemme zum Anstecken oder Anklemmen • Elegantes Design für den Einsatz in Banken, Hotels & Gastronomie oder auf Messen • Schneller Austausch der Einsteckschilder dank dezenter Lasche auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8541
Außenmaße (B x H):
72 mm x 35 mm
Farbe:
Silber
Ausrichtung:
quer
Serie:
CLASSIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x H):
65 mm x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-namensschilder durable, personen namensschilder, personen-schilder clip, namensschild, namensschild mit kombiklemme, namensschild mit kombiclip, clip-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild clip
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 26,98*
€ 37,10*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 32,10*
€ 43,62*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,50*
ab € 27,02*
€ 44,99*
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,33*
€ 53,91*
11 Tage
75
pro Packung
Frei Haus
ab € 159,29*
€ 198,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,10*
€ 44,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,43*
€ 43,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,86*
€ 41,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,36*
€ 39,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,08*
€ 38,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,07*
€ 38,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,98*
€ 32,11
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,698* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
854023
ab € 31,14*
Ähnlich
Durable
854223
ab € 32,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.