Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Namensschild CLASSIC 30 x 65 mm mit Magnet, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Namensschild CLASSIC 30 x 65 mm mit Magnet, silber
DURABLE Namensschild CLASSIC 30 x 65 mm mit Magnet, silber
DURABLE Namensschild CLASSIC 30 x 65 mm mit Magnet, silber
DURABLE Namensschild CLASSIC 30 x 65 mm mit Magnet, silber
DURABLE Namensschild CLASSIC 30 x 65 mm mit Magnet, silber
DURABLE Namensschild CLASSIC 30 x 65 mm mit Magnet, silber
DURABLE Namensschild CLASSIC 30 x 65 mm mit Magnet, silber
Artikel-Nr.:
     832-299445
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     854023
EAN/GTIN:
     4005546807799
Suchbegriffe:
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Namensschilder mit Magnet
Galvanisiertes Namensschild mit edlem Rahmen. Mit Magnet. • Namensschild mit galvanisiertem Rahmen in Aluminium-Optik • Mit Magnet für einfaches und materialschonendes Befestigen an empfindlichen Textilien • Elegantes Design für den Einsatz in Banken, Hotels & Gastronomie oder auf Messen • Schneller Austausch der Einsteckschilder dank dezenter Lasche auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8540
Außenmaße (B x H):
72 mm x 35 mm
Farbe:
Silber
Ausrichtung:
quer
Serie:
CLASSIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x H):
65 mm x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, namensschild magnet durable, einsteckschilder türschild, namensschild, namensschild mit magnet, magnet-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild magnetisch
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 31,91*
€ 42,59*
1 Tag
23
pro Paket
€ 5,95*
ab € 32,11*
€ 42,60*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,61*
€ 43,53*
9 Tage
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 32,60*
€ 43,58*
2 Tage
20
pro Paket
€ 2,90*
ab € 33,92*
€ 45,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
142302
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.