Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-279251-YY Herst.-Nr.: 854123 EAN/GTIN: 4005546807812 |
| |
|
| | |
| DURABLE CLASSIC mit Kombiklemme 30 x 65 mm 50 Stück Produktbeschreibung: Mit Nadel und Klemme zum Anstecken oder Anklemmen. Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 83.00 mm | DEPTH GRO: | 238.00 mm | WEIGHT GRO: | .190000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 27,21* | € 36,76* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 32,25* | € 43,35* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 27,03* | € 44,71* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 40,19* | € 53,63* | | | | Lager 4445 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 159,00* | € 196,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,18* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|