Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Textilband SOFT COLOUR mit Sicherheitsverschluss, Länge 44 cm, petrol


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Textilband SOFT COLOUR mit Sicherheitsverschluss, Länge 44 cm, petrol
DURABLE Textilband SOFT COLOUR mit Sicherheitsverschluss, Länge 44 cm, petrol
DURABLE Textilband SOFT COLOUR mit Sicherheitsverschluss, Länge 44 cm, petrol
Artikel-Nr.:
     1682-132001360
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     812732
EAN/GTIN:
     4005546808635
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
15 mm breites Premium-Textilband mit Metall-Karabiner und Sicherheitsverschluss. Länge: 44 cm • Textilband mit Sicherheitsverschluss, öffnet sich bei starker Zugbelastung • Mit extra breitem Karabiner (12 mm) aus Metall • Ideal als Schlüsselband oder als Halsband für Namensschilder oder Ausweishalter • Seidenweiche Textilqualität • Maße Band: 44 cm lang, 1,5 cm breit
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8127
Farbe:
Petrol / Dunkelgrün
Außenmaße (B x T/L):
15 mm x 440 mm
Material:
Textil
Materialzusatz:
Polyester (PES)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,67*
€ 18,86*
9 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,57*
€ 18,90*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,02*
€ 20,10*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 14,97*
€ 21,23*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 15,83*
€ 22,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,86*
€ 22,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,18*
€ 21,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,41*
€ 20,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,68*
€ 19,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,01*
€ 19,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,67*
€ 16,27
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,367* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
892419
ab € 17,74*
Zubehör
Durable
890519
ab € 1,227*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.