Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA812732 Herst.-Nr.: 812732 EAN/GTIN: 4005546808635 |
| |
|
| | |
| - Textilband Soft Colour.
- Verwendung für Produkt: für alle DURABLE Kartenhalter.
- Art des Verschlusses: extra breiter 12 mm-Karabinerhaken aus Metall.
- Premium-Textilband in seidenweicher Textilqualität, das Lanyard ist mit einem Sicherheitsverschluss ausgestattet.
- Länge: 44 cm
- Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück
Weitere Informationen: | | Befestigung: | Karabiner | Breite: | 15 mm | Bruttogewicht: | 0.188 kg | Farbe: | grün | Farbname: | dunkelgrün | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 440 mm | Marke: | Durable | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweishalter-Band, Ausweistrageband, Textilband (Ausweishalter), Karabiner, Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, durable ausweis-halter, ausweis halter, personen-schilder band, 8127, ausweisband, Halsband, Namensschild, Textilband, Umhängeband |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 13,60* | € 18,37* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 13,56* | € 18,38* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,81* | € 19,43* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 13,92* | € 19,44* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 15,17* | € 21,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,356* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|