Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilband für Namensschilder, Breite:15 mm, Länge, 440 mm, Karabinerhaken aus M


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
images/web_details/dur812701_a1.jpg
images/web_details/dur812701_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR812701
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     812701
EAN/GTIN:
     4005546808611
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anreißer (Online):
Textilband für Namensschilder, Breite:15 mm, Länge, 440 mm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Textilband für Namensschilder, Breite:15 mm, Länge, 440 mm, Karabinerhaken aus Metall, 1 Pack = 10 Stück, schwarz
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweishalter-Band, Ausweistrageband, Textilband (Ausweishalter), Karabiner, Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, schlüsselband schwarz 20 mm, ausweis halter, durable ausweis-halter, Textilband, Textilbänder, Schlüsselbänder, Umhängeband, Umhängebänder, Ausweisband, Ausweisbänder, Namensschildband, Namensschildbänder, Namensschildumhänger, Lanyard, Multikartenhalter, Betriebsausweishalter, Betriebsausweis-Halter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 13,69*
€ 18,82*
1 Tag
14
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,27*
€ 19,19*
9 Tage
1
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 14,36*
€ 19,21*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 15,17*
€ 20,89*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 15,27*
€ 21,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,82*
€ 22,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,65*
€ 22,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,77*
€ 21,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,67*
€ 19,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,369* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
892419
ab € 17,75*
Zubehör
Durable
890519
ab € 1,227*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.