Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsfenster 40x200mm selbstklebend VE=5 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Beschriftungsfenster 40x200mm selbstklebend VE=5 Stück
Beschriftungsfenster 40x200mm selbstklebend VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA141058
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     804019
EAN/GTIN:
     4005546889177
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Schildfix zum Kennzeichnen von Regalen, Schränken und Behältern jeder Art.
  • Ideal geeignet für Büro, Lager und Haushalt. Mit leicht auswechselbaren blanko Einsteckschildern.
  • Die 20cm breiten Streifen lassen sich auf jede erforderliche Länge zuschneiden.
  • Inhalt: 5
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
40 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Packungsinhalt:
5 Stück
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 3,90*
€ 5,96*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 3,91*
€ 5,99*
1 Tag
9
1
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 4,08*
€ 6,19*
1
pro Beutel
€ 4,00*
ab € 4,20*
€ 6,68*
1
pro Beutel
€ 7,95*
ab € 4,33*
€ 6,69*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,99*
€ 7,13
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,41*
€ 6,44
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,18*
€ 6,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,03*
€ 5,99
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,01*
€ 5,96
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,88*
€ 5,81
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,91*
€ 4,65
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,782* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
801019
ab € 3,09*
Ähnlich
Durable
801519
ab € 3,46*
Ähnlich
Durable
802019
ab € 4,53*
Ähnlich
Durable
803019
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.