Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstklebende Beschriftungsfenster LABELFIX®, 200 x 15 mm, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DURABLE selbstklebende Beschriftungsfenster LABELFIX®, 200 x 15 mm, transparent
DURABLE selbstklebende Beschriftungsfenster LABELFIX®, 200 x 15 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-801519
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     801519
EAN/GTIN:
     4005546889184
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Variabel zuschneidbare Selbstklebeschilder zur Kennzeichnung von Regalen, Schränken, Behältern etc. • Selbstklebende Beschriftungsfenster LABELFIX® • Selbstklebeschilder zur Kennzeichnung von Ablagekörben, Regalen, Schubladen, Schränken und technischen Geräten • Seitlich offen und variabel zuschneidbar • Regalschilder mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern. • Maße: 200 x 15 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8015
Außenmaße (B x H):
200 mm x 15 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
LABELFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
200 mm x 135 mm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Sichtschutzfolie (Fenster), beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, schrank-selbstklebeschild, regalschild, schilderrahmen, selbstklebeschild, regal-selbstklebeschild, regal-schild, selbstklebe-schildhalter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,433* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
801019
ab € 3,88*
Ähnlich
Durable
802019
ab € 5,52*
Ähnlich
Durable
803019
ab € 4,48*
Ähnlich
Durable
804019
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.