Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Blickschutzfolie 39,6cm (15,6") 514657


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A887182
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     514657
EAN/GTIN:
     4005546999241
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Schützen Sie Ihr Display vor ungewollten Einblicken: Mit Laptop Blickschutzfiltern von DURABLE arbeiten Sie sicher an sensiblen Daten – ideal für unterwegs und belebte Umgebungen.
Blickschutzfolie verhindert seitliches Mitlesen in einem Winkel von 60°
Einfaches Anbringen und Wiederabnehmen des Filters durch Befestigung mit zwei Neodym-Magneten
Matte Oberfläche für augenschonendes Arbeiten
Bildschirmfilter reduziert augenschädliches blaues Licht
Folie schützt den Bildschirm vor Kratzern und Staub
Verwendbar auch für Touchscreens
Inkl. Dokumententasche zum Aufbewahren des Filters, wenn er nicht genutzt wird
Inkl. Mikrofasertuch zur Reinigung von Bildschirm und Filter
Für 15,6“ Bildschirme im Format 345 mm x 194 mm (B x H) / 13,6“ x 7,6“ (B x H)
Filterformat: 345 mm x 203 mm (B x H)
Features:
Einfaches Anbringen und Wiederabnehmen des Filters durch Befestigung mit zwei Neodym-Magneten
Verwendbar auch für Touchscreens
Für 15,6“ Bildschirme im Format 345 mm x 194 mm (B x H) / 13,6“ x 7,6“ (B x H)
Filterformat: 345 mm x 203 mm (B x H)
Lieferumfang:
Inkl. Dokumententasche zum Aufbewahren des Filters, wenn er nicht genutzt wird + Inkl. Mikrofasertuch zur Reinigung von Bildschirm und Filter
Weitere Informationen:
Höhe:
194 mm
Breite:
345 mm
Passend für:
39,6 cm (15,6")
Produkt-Art:
Blickschutzfolie
Passend für Produkt:
Notebook
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter laptop 15,6", bildschirmfilter laptop, bildschirmfilter, Durable, blickschutzfilter, blickschutzfolie
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 31,98*
€ 41,47*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 31,92*
€ 41,48*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 33,15*
€ 43,18*
3 Tage
221
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 32,12*
€ 44,11*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,82*
€ 44,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
514157
ab € 24,20*
Ähnlich
Durable
514257
ab € 25,79*
Ähnlich
Durable
514357
ab € 27,69*
Ähnlich
Durable
514457
ab € 29,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.