Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Kabel Clips CAVOLINE® CLIP 4 (selbstklebend, für 4 Kabel), 2 Stück, graphit


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Kabel Clips CAVOLINE® CLIP 4 (selbstklebend, für 4 Kabel), 2 Stück, graphit
DURABLE Kabel Clips CAVOLINE® CLIP 4 (selbstklebend, für 4 Kabel), 2 Stück, graphit
DURABLE Kabel Clips CAVOLINE® CLIP 4 (selbstklebend, für 4 Kabel), 2 Stück, graphit
DURABLE Kabel Clips CAVOLINE® CLIP 4 (selbstklebend, für 4 Kabel), 2 Stück, graphit
DURABLE Kabel Clips CAVOLINE® CLIP 4 (selbstklebend, für 4 Kabel), 2 Stück, graphit
Artikel-Nr.:
     467-#DURA504037
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     504037
EAN/GTIN:
     4005546991474
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Selbstklebender Clip zur Befestigung von 4 Telefon- oder USB-Kabeln. • Selbstklebende Kabel-Clips für 4 USB-Kabel für ein übersichtliches Kabelmanagement • Flexibler Einsatz auf glatten und gereinigten Oberflächen • Ideal zum schnellen Ordnen von Telefon- oder USB-Kabeln bis 5 mm Durchmesser • Sorgt für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz • Aus biegeweichem Kunststoff
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5040
Außenmaße (B x H x L/T):
20 mm x 12 mm x 82 mm
Farbe:
Graphit
Füllmenge:
4 Netzkabel
Serie:
CAVOLINE®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Weichkomponenten-Material
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, kabelclip, kabelklemme, kabelhalter selbstklebend, kabelführung, kabelmanagement, kabelsalat, kabel organizer, kabelsalat verstecken, kabelsat bergen, kabelführung schreibtisch, kabel ordnung, kabelorganisation, kabelmanager, kabelsalat ordnen, kabelsalat vermeiden, kabelsalat lösen, kabelsalat lösungen, kabelsalat lösung, kabel ordnungssystem, kabelsalat beseitigen, kabelboxen gegen kabelsalat, kabelsalat schreibtisch lösung, kabelsalat aufräumen, kabelmanagement system
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,33*
€ 4,93*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 3,39*
€ 4,99*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,46*
€ 5,25*
2 Tage
10
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,03*
€ 5,88*
3 Tage
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,67*
€ 6,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503737
ab € 2,56*
Ähnlich
Durable
503710
ab € 2,56*
Ähnlich
Durable
503837
ab € 2,75*
Ähnlich
Durable
503810
ab € 2,77*
Ähnlich
Durable
503937
ab € 2,57*
Ähnlich
Durable
503910
ab € 2,57*
Ähnlich
Durable
504010
ab € 3,33*
Ähnlich
Durable
504137
ab € 5,34*
Ähnlich
Durable
504110
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.