Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Kabelclip CAVOLINE CLIP 4 504037 4Kabel graphit 2 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/018/a012018w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/018/a012018w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-795012685
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     504037
EAN/GTIN:
     4005546991474
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Einfaches und sicheres Kabelmanagement mit CAVOLINE®. Der funktionale Helfer für eine übersichtliche Kabelorganisation sorgt somit auch für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Optisch ansprechend überzeugt CAVOLINE® im Büro genauso wie im Home Office. Biegeweich. Einsetzbar auf glatten und gereinigten Oberflächen. Ideal für Telefon- und USB-Kabel.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CAVOLINE® CLIP 4
Maße:
20 x 12 x 82 mm (B x H x T)
für Kabeldurchmesser geeignet:
5
selbstklebend:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
graphit
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kabelclip CAVOLINE® CLIP 4
Anzahl der Kabeldurchführungen:
4 Kabeldurchführungen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,33*
€ 4,96*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 3,39*
€ 5,02*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,50*
€ 5,36*
1 Tag
8
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,03*
€ 5,91*
1 Tag
8
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,63*
€ 6,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503737
ab € 2,57*
Ähnlich
Durable
503710
ab € 2,58*
Ähnlich
Durable
503837
ab € 2,75*
Ähnlich
Durable
503810
ab € 2,76*
Ähnlich
Durable
503937
ab € 2,57*
Ähnlich
Durable
503910
ab € 2,57*
Ähnlich
Durable
504010
ab € 3,33*
Ähnlich
Durable
504137
ab € 5,32*
Ähnlich
Durable
504110
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.