Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün/weiß
Artikel-Nr.:
     690-897649011
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4944131
EAN/GTIN:
     4005546406558
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Selbstklebender zweifarbiger Info-Rahmen in A4 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Für Sicherheits-/ Gefahrenkennzeichen. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Sicherheits- und Gefahrenkennzeichen in A4, z. B. Grün/Weiß: Erste-Hilfe, Fluchtwegepläne. Rot/Weiß: Brandschutzpläne. Gelb/Schwarz: betriebliche Sicherheit • Rahmenfarbe entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4944
Außenmaße (B x H):
236 mm x 323 mm
Farbe:
Aubergine / Dunkelrot
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, magnetrahmen durable, aushangtafel, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, sicherheitszeichen, gefahrenkennzeichnung, sicherheitskennzeichnung, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,57*
€ 18,24*
10 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,54*
€ 18,34*
2 Tage
8
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,02*
€ 18,89*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,52*
€ 19,30*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,76*
€ 19,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,42*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,28*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,38*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,81*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,755*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,57*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,785*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,815*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,08*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 11,82*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,16*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,46*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 59,33*
Ähnlich
Durable
488203
ab € 59,45*
Ähnlich
Durable
488201
ab € 58,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.