Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-489901
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     489901
EAN/GTIN:
     4005546406008
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Selbstklebender Info-Rahmen in A4 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Ideal für wechselnde Aushänge. • Der selbstklebende Info-Rahmen für Informationen im Format A4 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A4 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen und Angebote • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 236 x 323 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4899
Außenmaße (B x H):
236 mm x 323 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen a4, magnetrahmen, magnetrahmen a4, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kleberahmen, selbstkleberahmen, selbstklebetasche, rahmen selbstklebend, rahmen selbsthaftend, sichthülle selbstklebend, sichthülle selbsthaftend, rahmen mit magnetverschluss
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,40*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,28*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,57*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 57,05*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,815*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,53*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,815*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,795*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,07*
Ähnlich
Durable
489907
ab € 6,92*
Ähnlich
Durable
489903
ab € 6,91*
Ähnlich
Durable
489923
ab € 6,81*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 11,81*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,04*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.