Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA488101
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     488101
EAN/GTIN:
     4005546405766
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Selbstklebender Info-Rahmen in A5 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Ideal für wechselnde Aushänge. • Der selbstklebende Info-Rahmen für Informationen im Format A5 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A5 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen und Angebote • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 236 x 176 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4881
Außenmaße (B x H):
236 mm x 176 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A5
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 142 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, magnetrahmen durable, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kleberahmen, selbstkleberahmen, selbstklebetasche, rahmen selbstklebend, rahmen selbsthaftend, sichthülle selbstklebend, sichthülle selbsthaftend, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,466*
€ 5,908*
3 Tage
2610
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,53*
€ 6,294*
2 Tage
2610
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,364*
€ 7,579*
3 Tage
270
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,743*
€ 7,647*
4 Tage
10
10
pro Stück
€ 10,00*
ab € 6,12*
€ 8,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,908*
€ 7,03052
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,768*
€ 6,86392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,458*
€ 6,49502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,457*
€ 6,49383
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,456*
€ 6,49264
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,466*
€ 5,31454
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,45*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,32*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,48*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,70*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,51*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,91*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,825*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,45*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,755*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,765*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,07*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,08*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,07*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,39*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 59,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.