Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
Artikel-Nr.:
     94QG7-4929759
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487123
EAN/GTIN:
     4005546404868
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Selbstklebender Info-Rahmen in A5 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Ideal für wechselnde Aushänge. • Der selbstklebende Info-Rahmen für Informationen im Format A5 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A5 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen und Angebote • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 236 x 176 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4871
Außenmaße (B x H):
236 mm x 176 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A5
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 142 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen durable, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kleberahmen, selbstkleberahmen, selbstklebetasche, rahmen selbstklebend, rahmen selbsthaftend, sichthülle selbstklebend, sichthülle selbsthaftend, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
212
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,06*
€ 8,53*
1 Tag
14
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 10,245*
11 Tage
6
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,515*
€ 11,81*
1 Tag
11
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,96*
€ 12,34*
1 Tag
60
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,66*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,449
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 17,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,48*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,29*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,48*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,98*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,35*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,88*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,775*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,51*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,765*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,795*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,43*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,43*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 59,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.