Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CLICK SIGN A4, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Türschild CLICK SIGN A4, dunkelblau
DURABLE Türschild CLICK SIGN A4, dunkelblau
DURABLE Türschild CLICK SIGN A4, dunkelblau
DURABLE Türschild CLICK SIGN A4, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA486707
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486707
EAN/GTIN:
     4005546405544
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
Türschild mit farbigem Kunststoffrahmen und Kartoneinlage. Zum Anschrauben oder Ankleben, inkl. Montageset. • CLICK SIGN Türschildersortiment aus Kunststoff in 5 Formaten • Farbliche Differenzierung von Bereichen und Etagen durch 4 unterschiedliche Farben • Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen durch vollständiges Herausziehen des Sichtfensters • Geeignet für den Großeinsatz z. B. in Bildungseinrichtungen, Krankenhäusern, Gastronomie etc. • Mit Montageset, Bohrschablone und Anleitung zum Anschrauben oder alternativ zum Ankleben • Passende EDV-beschriftbare Kartoneinlagen als Zusatzartikel • Für Einsteckschilder A4 (210 x 297 mm)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4867
Außenmaße (B x H x L/T):
233 mm x 327 mm x 12 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
CLICK SIGN
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Acryl
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Rahmen Türschild, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable hinweistafel, aushangtafel, türbeschriftung, zimmerbeschriftung, lagerbeschriftung, türschild, türschilder, orientierungssystem, tür-schild, schild, hinweisschilder, hinweisschild, kunststoff-schild, schild aus kunststoff, türschild aus kunststoff, kunststoff-türschild, click sign
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,15*
€ 20,27*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,72*
€ 20,91*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,32*
€ 21,04*
4 Tage
68
pro Stück
€ 6,95*
ab € 15,34*
€ 21,44*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 16,75*
€ 23,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,062*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.