Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® WALLPAPER A3, ablösbarer Rahmen für sensible Oberflächen, mit Magnetverschluss, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® WALLPAPER A3, ablösbarer Rahmen für sensible Oberflächen, mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® WALLPAPER A3, ablösbarer Rahmen für sensible Oberflächen, mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® WALLPAPER A3, ablösbarer Rahmen für sensible Oberflächen, mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® WALLPAPER A3, ablösbarer Rahmen für sensible Oberflächen, mit Magnetverschluss, silber
Artikel-Nr.:
     C1138-484423
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     484423
EAN/GTIN:
     4005546992518
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Info-Rahmen A3 mit Klebestreifen für sensible Oberflächen wie Tapete etc. Mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. • Der ablösbare Info-Rahmen für Informationen im Format A3 für sensible Oberflächen • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Anbringen durch ablösbare Klebestreifen an Tapete, Holz und an die meisten Kunststoffe* • Rückstandloses Entfernen durch Ziehen am Klebestreifen: Durch die Dehnung löst dieser sich von der Oberfläche, ohne Kleberückstände zu hinterlassen oder die Oberfläche zu beschädigen • Anwendungsbereiche: Für Dokumente wie z. B. Orientierungshilfen und andere Informationen • Inkl. Ersatzset mit 4 Klebestreifen • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 323 x 446 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4844
Außenmaße (B x H):
325 mm x 445 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A3
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® WALLPAPER
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
291 mm x 414 mm
Weitere Suchbegriffe: Holz-Bilderrahmen, Info-Rahmen, Inforahmen, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen a3 silber, pp-klebeband, durable magnet-rahmen, powerstrips, selbstklebender bildernagel, rahmen tapete, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kleberahmen, selbstkleberahmen, selbstklebetasche, rahmen selbstklebend, rahmen selbsthaftend, sichthülle selbstklebend, sichthülle selbsthaftend, rahmen mit magnetverschluss
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 160 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
484401
ab € 15,64*
Ähnlich
Durable
484301
ab € 9,45*
Ähnlich
Durable
484323
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.