Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® WALLPAPER A4, ablösbarer Rahmen für sensible Oberflächen, mit Magnetverschluss, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® WALLPAPER A4, ablösbarer Rahmen für sensible Oberflächen, mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® WALLPAPER A4, ablösbarer Rahmen für sensible Oberflächen, mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® WALLPAPER A4, ablösbarer Rahmen für sensible Oberflächen, mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® WALLPAPER A4, ablösbarer Rahmen für sensible Oberflächen, mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® WALLPAPER A4, ablösbarer Rahmen für sensible Oberflächen, mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® WALLPAPER A4, ablösbarer Rahmen für sensible Oberflächen, mit Magnetverschluss, silber
Artikel-Nr.:
     1682-154680895
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     484323
EAN/GTIN:
     4005546992495
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
Info-Rahmen A4 mit Klebestreifen für sensible Oberflächen wie Tapete etc. Mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. • Der ablösbare Info-Rahmen für Informationen im Format A4 für sensible Oberflächen • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Anbringen durch ablösbare Klebestreifen an Tapete, Holz und an die meisten Kunststoffe* • Rückstandloses Entfernen durch Ziehen am Klebestreifen: Durch die Dehnung löst dieser sich von der Oberfläche, ohne Kleberückstände zu hinterlassen oder die Oberfläche zu beschädigen • Anwendungsbereiche: Für Dokumente wie z. B. Orientierungshilfen und andere Informationen • Inkl. Ersatzset mit 4 Klebestreifen • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 322 x 236 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4843
Außenmaße (B x H):
236 mm x 323 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® WALLPAPER
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Info-Rahmen, Inforahmen, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Standardvitrine, Hängevitrine, Wand-Vitrine, Wandvitrine, durable magnetrahmen a4 grau, pp-klebeband, pp-klebeband grau, powerstrips, selbstklebender bildernagel, rahmen tapete, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kleberahmen, selbstkleberahmen, selbstklebetasche, rahmen selbstklebend, rahmen selbsthaftend, sichthülle selbstklebend, sichthülle selbsthaftend, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
10
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,45*
€ 14,08*
9 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,42*
€ 14,11*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,90*
€ 14,85*
2 Tage
48
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,02*
€ 14,85*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,23*
€ 15,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
484401
ab € 15,67*
Ähnlich
Durable
484423
ab € 15,05*
Ähnlich
Durable
484301
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.