Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospekthüllen PREMIUM A4 glasklar PP Btl. à 25, transparent mit weißem Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Prospekthüllen PREMIUM A4 glasklar PP Btl. à 25, transparent mit weißem Rand
DURABLE Prospekthüllen PREMIUM A4 glasklar PP Btl. à 25, transparent mit weißem Rand
Artikel-Nr.:
     C1138-265502
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     265502
EAN/GTIN:
     4005546735238
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen 80 µ oben offen a4
Dokumentenechte Prospekthülle in Premiumqualität. Glasklare Ausführung mit verstärkter Universallochung. • Dokumentenechte Prospekthülle mit farbigem Rand aus Polypropylen • Premiumqualität, 80 mµ • Glasklar • Mit Lochrandverstärkung • Mit Universallochung zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern • Oben offen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2655
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, abhefthülle oben offen, prospekthülle, abhefthülle, sichthülle, dokumentenhülle, klarsichthülle, klarsichtfolie, aktenhülle, ordnerhülle, plastikhülle, prospekthülle bunt, prospekthülle farbig, klarsichthülle bunt, klarsichthülle farbig
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
265406
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
265403
ab € 1,64*
Ähnlich
Durable
265402
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
265506
ab € 3,37*
Ähnlich
Durable
265503
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.