Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospekthüllen PREMIUM A4 glasklar PP Btl. à 10, transparent mit weißem Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Prospekthüllen PREMIUM A4 glasklar PP Btl. à 10, transparent mit weißem Rand
DURABLE Prospekthüllen PREMIUM A4 glasklar PP Btl. à 10, transparent mit weißem Rand
Artikel-Nr.:
     832-422346
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     265402
EAN/GTIN:
     4005546735214
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen 80 µ oben offen a4
Dokumentenechte Prospekthülle in Premiumqualität. Glasklare Ausführung mit verstärkter Universallochung. • Dokumentenechte Prospekthülle mit farbigem Rand aus Polypropylen • Premiumqualität, 80 mµ • Glasklar • Mit Lochrandverstärkung • Mit Universallochung zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern • Oben offen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2654
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Materialstärke:
80 my
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, abhefthülle oben offen, prospekthülle, abhefthülle, sichthülle, dokumentenhülle, klarsichthülle, klarsichtfolie, aktenhülle, ordnerhülle, plastikhülle, prospekthülle bunt, prospekthülle farbig, klarsichthülle bunt, klarsichthülle farbig
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,73*
€ 2,87*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 2,89*
10 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,76*
€ 2,95*
10
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,13*
€ 3,02*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,92*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
265406
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
265403
ab € 1,64*
Ähnlich
Durable
265506
ab € 3,37*
Ähnlich
Durable
265503
ab € 3,36*
Ähnlich
Durable
265502
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.