Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospekthüllen PREMIUM A4 glasklar PP Btl. à 10, transparent mit blauem Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Prospekthüllen PREMIUM A4 glasklar PP Btl. à 10, transparent mit blauem Rand
DURABLE Prospekthüllen PREMIUM A4 glasklar PP Btl. à 10, transparent mit blauem Rand
Artikel-Nr.:
     C1138-265406
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     265406
EAN/GTIN:
     4005546735276
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen 80 µ oben offen a4
Dokumentenechte Prospekthülle in Premiumqualität. Glasklare Ausführung mit verstärkter Universallochung. • Dokumentenechte Prospekthülle mit farbigem Rand aus Polypropylen • Premiumqualität, 80 mµ • Glasklar • Mit Lochrandverstärkung • Mit Universallochung zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern • Oben offen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2654
Farbe:
Blau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Materialstärke:
80 my
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, abhefthülle oben offen, prospekthülle, abhefthülle, sichthülle, dokumentenhülle, klarsichthülle, klarsichtfolie, aktenhülle, ordnerhülle, plastikhülle, prospekthülle bunt, prospekthülle farbig, klarsichthülle bunt, klarsichthülle farbig
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
265403
ab € 1,64*
Ähnlich
Durable
265402
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
265506
ab € 3,37*
Ähnlich
Durable
265503
ab € 3,35*
Ähnlich
Durable
265502
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.