Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Eimer BUCKET 9,5, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Eimer BUCKET 9,5, rot
DURABLE Eimer BUCKET 9,5, rot
Artikel-Nr.:
     C1138-1809413080
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1809413080
EAN/GTIN:
     7318089413080
Suchbegriffe:
Baueimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Stabiler Eimer in Rechteckform. Mit ergonomischem Handgriff für leichte Handhabung und Transport. Fassungsvermögen 9,5 Liter. • Stabiler Eimer in Rechteckform • Mit ergonomisch geformten Handgriffen • Fassungsvermögen 9,5 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1809413
Außenmaße (B x H x L/T):
250 mm x 245 mm x 250 mm
Farbe:
Rot
Füllmenge:
9.5 l
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
stabiler Kunststoff
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, plastikeimer rot, haushaltseimer, eimer, kunststoffeimer, eimer mit henkel, eimer mit kunststoffbügel, industrieeimer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1809414040
€ 8,25*
Ähnlich
Durable
1809414080
€ 8,28*
Ähnlich
Durable
1809413040
€ 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.