Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Eimer BUCKET 9,5, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Eimer BUCKET 9,5, blau
DURABLE Eimer BUCKET 9,5, blau
Artikel-Nr.:
     C1138-1809413040
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1809413040
EAN/GTIN:
     7318089413042
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Stabiler Eimer in Rechteckform. Mit ergonomischem Handgriff für leichte Handhabung und Transport. Fassungsvermögen 9,5 Liter. • Stabiler Eimer in Rechteckform • Mit ergonomisch geformten Handgriffen • Fassungsvermögen 9,5 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1809413
Außenmaße (B x H x L/T):
250 mm x 245 mm x 250 mm
Farbe:
Blau
Füllmenge:
9.5 l
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
stabiler Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, haushaltseimer acryl, haushaltseimer, haushaltseimer blau, eimer, kunststoffeimer, eimer mit henkel, eimer mit kunststoffbügel, industrieeimer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1809413080
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.