Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Eimer BUCKET 14, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Eimer BUCKET 14, blau
DURABLE Eimer BUCKET 14, blau
Artikel-Nr.:
     C1138-1809414040
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1809414040
EAN/GTIN:
     7318089414049
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Stabiler Eimer in Rechteckform. Mit ergonomischem Handgriff für leichte Handhabung und Transport. Fassungsvermögen 14 Liter. • Stabiler Eimer in Rechteckform • Mit ergonomisch geformten Handgriffen • Fassungsvermögen 14 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1809414
Außenmaße (B x H x L/T):
285 mm x 280 mm x 285 mm
Farbe:
Blau
Füllmenge:
14 l
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
stabiler Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, haushaltseimer acryl, haushaltseimer, haushaltseimer blau, eimer, kunststoffeimer, eimer mit henkel, eimer mit kunststoffbügel, industrieeimer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1809414080
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.