Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebende Kennzeichnungstasche, für Dokumente in A6 quer, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebende Kennzeichnungstasche, für Dokumente in A6 quer, dunkelblau
DURABLE Selbstklebende Kennzeichnungstasche, für Dokumente in A6 quer, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA176307
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     176307
EAN/GTIN:
     4005546981529
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Kennzeichnungstasche mit rückseitigen Permanent-Klebestreifen für die Kennzeichnung von z.B. Kunststoffbehältern. • Kennzeichnungstasche A6 Querformat mit zwei rückseitigen Permanent-Klebestreifen • Anwendung an Kunststoffbehältern, Holz und Kartonagen • Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A6 quer / 148 x 105 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1763
Außenmaße (B x H x L/T):
163 mm x 120 mm x 17 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A6
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
148 mm x 105 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster durable, selbstklebende kennzeichnungstasche, kennzeichnungstasche selbstklebend, selbstklebende dokumententasche, selbstklebetasche, selbstklebe-tasche, selbsthaftende kennzeichnungstasche, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,146*
€ 1,4564*
2 Tage
250
50
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,1464*
€ 1,4564*
2 Tage
1400
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,1462*
€ 1,525*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,2186*
€ 1,6056*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2716*
€ 1,6116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4564*
€ 1,73312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4064*
€ 1,67362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4062*
€ 1,67338
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,406*
€ 1,67314
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,146*
€ 1,36374
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 72,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485102
€ 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.