Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebende Kennzeichnungstasche, für Dokumente in A6 quer, dunkelblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebende Kennzeichnungstasche, für Dokumente in A6 quer, dunkelblau
DURABLE Selbstklebende Kennzeichnungstasche, für Dokumente in A6 quer, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     1138-176307
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     176307
EAN/GTIN:
     4005546981529
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Kennzeichnungstasche mit rückseitigen Permanent-Klebestreifen für die Kennzeichnung von z.B. Kunststoffbehältern. • Kennzeichnungstasche A6 Querformat mit zwei rückseitigen Permanent-Klebestreifen • Anwendung an Kunststoffbehältern, Holz und Kartonagen • Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A6 quer / 148 x 105 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1763
Außenmaße (B x H x L/T):
163 mm x 120 mm x 17 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A6
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
148 mm x 105 mm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable beschriftungsfenster selbstklebend, pp-klebeband, pp-klebeband blau, selbstklebende kennzeichnungstasche, kennzeichnungstasche selbstklebend, selbstklebende dokumententasche, selbstklebetasche, selbstklebe-tasche, selbsthaftende kennzeichnungstasche, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 55,43*
€ 69,46*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 55,48*
€ 71,84*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 57,61*
€ 73,47*
Lager 1138
48
pro Paket
€ 6,95*
ab € 55,86*
€ 73,48*
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,66*
€ 74,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,48*
€ 87,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,81*
€ 86,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,19*
€ 81,15
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 66,14*
€ 78,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,56*
€ 73,26
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 60,31*
€ 71,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,86*
€ 66,47
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,1172* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 95,04*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,54*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,58*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,47*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5926*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,4686*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 71,79*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,77*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 37,99*
Ähnlich
Durable
174207
ab € 60,49*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,31*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,64*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,84*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,22*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 82,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.