Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche extra stark A5 quer, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche extra stark A5 quer, gelb
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche extra stark A5 quer, gelb
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche extra stark A5 quer, gelb
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche extra stark A5 quer, gelb
Artikel-Nr.:
     1682-126671910
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174604
EAN/GTIN:
     4005546997025
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Haft-Magnet
Magnettasche mit starker Haftkraft für metallische Oberflächen. Mit Schutzklappe gegen Staub und Feuchtigkeit. • Magnetische Kennzeichnungstasche mit starker Haftkraft durch zwei eingeschweißte Neodym Stark-Magnete • Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Gitterboxen, Rohren und beweglichen Transportbehältern • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Schutzklappe schützt Einlagen vor Staub und Feuchtigkeit • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A5 quer / 210 x 148 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1746
Außenmaße (B x H):
223 mm x 218 mm
Farbe:
Gelb
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 148 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftmagnet, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Begleitpapiertasche, Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen a5 gelb, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, magnetische kennzeichnungstasche, kennzeichnungstasche magnetisch, magnetische dokumententasche, magnettasche, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 36,49*
€ 47,35*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 36,48*
€ 47,36*
3 Tage
66
pro Paket
€ 6,95*
ab € 37,02*
€ 50,29*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 37,53*
€ 50,29*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 38,22*
€ 51,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,35*
€ 56,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,91*
€ 55,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,35*
€ 53,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,34*
€ 50,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,33*
€ 47,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,49*
€ 43,42
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,649* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175304
ab € 104,96*
Ähnlich
Durable
175404
ab € 104,95*
Ähnlich
Durable
175204
ab € 73,74*
Ähnlich
Durable
175004
ab € 79,19*
Ähnlich
Durable
175104
ab € 85,80*
Ähnlich
Durable
174904
ab € 73,30*
Ähnlich
Durable
172304
ab € 75,12*
Ähnlich
Durable
172204
ab € 41,45*
Ähnlich
Durable
174104
ab € 50,08*
Ähnlich
Durable
174204
ab € 65,74*
Ähnlich
Durable
174404
ab € 104,61*
Ähnlich
Durable
174504
ab € 106,26*
Ähnlich
Durable
174304
ab € 83,51*
Ähnlich
Durable
174704
ab € 40,94*
Ähnlich
Durable
174804
ab € 40,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.