Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnettasche 174604 A5 quer ge 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/430/a012430z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/430/a012430z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/436/a012436k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126671910
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174604
EAN/GTIN:
     4005546997025
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Haft-Magnet
Starke Haftkraft durch zwei eingeschweißte starke Neodym-Magnete. Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. Gitterboxen, Rohren und beweglichen Transportbehältern. Schutzklappe schützt Dokumente vor Staub und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Neodym
Maße:
22,3 x 21,8 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A5 quer
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
dokumentenecht:
Ja
magnethaftend:
Ja
selbstklebend:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttasche Neodym
Made in Germany:
Ja
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Paket
€ 5,95*
ab € 36,37*
€ 47,47*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 36,55*
€ 47,48*
4 Tage
64
pro Paket
€ 6,95*
ab € 37,06*
€ 50,32*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 37,68*
€ 50,32*
Lager 1375
pro Paket
€ 5,95*
ab € 38,71*
€ 51,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,79*
€ 61,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,63*
€ 61,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,53*
€ 57,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,04*
€ 54,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,87*
€ 52,21
pro Paket
ab 160 Pakete
€ 42,46*
€ 50,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,71*
€ 46,06
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,871* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175304
ab € 104,58*
Ähnlich
Durable
175404
ab € 104,80*
Ähnlich
Durable
175204
ab € 73,89*
Ähnlich
Durable
175004
ab € 85,55*
Ähnlich
Durable
175104
ab € 86,13*
Ähnlich
Durable
174904
ab € 73,47*
Ähnlich
Durable
172304
ab € 75,36*
Ähnlich
Durable
172204
ab € 41,31*
Ähnlich
Durable
174104
ab € 49,74*
Ähnlich
Durable
174204
ab € 65,47*
Ähnlich
Durable
174404
ab € 104,71*
Ähnlich
Durable
174504
ab € 105,95*
Ähnlich
Durable
174304
ab € 83,58*
Ähnlich
Durable
174704
ab € 40,73*
Ähnlich
Durable
174804
ab € 40,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.