Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche extra stark A4 quer, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche extra stark A4 quer, gelb
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche extra stark A4 quer, gelb
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche extra stark A4 quer, gelb
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche extra stark A4 quer, gelb
Artikel-Nr.:
     467-#DURA174804
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174804
EAN/GTIN:
     4005546997179
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Haft-Magnet
Magnettasche mit starker Haftkraft für metallische Oberflächen. Mit Schutzklappe gegen Staub und Feuchtigkeit. • Magnetische Kennzeichnungstasche mit starker Haftkraft durch zwei eingeschweißte Neodym Stark-Magnete • Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Gitterboxen, Rohren und beweglichen Transportbehältern • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Schutzklappe schützt Einlagen vor Staub und Feuchtigkeit • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A4 quer / 297 x 210 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1748
Außenmaße (B x H):
311 mm x 280 mm
Farbe:
Gelb
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
297 mm x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftmagnet, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Begleitpapiertasche, Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable a4 magnetrahmen 10stk, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, magnetische kennzeichnungstasche, kennzeichnungstasche magnetisch, magnetische dokumententasche, magnettasche, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 40,17*
€ 52,03*
3 Tage
29
pro Paket
€ 6,95*
ab € 40,82*
€ 55,46*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 41,52*
€ 55,46*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,94*
€ 56,99*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,30*
ab € 45,77*
€ 61,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,03*
€ 61,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,83*
€ 61,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,70*
€ 59,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,01*
€ 54,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,25*
€ 51,47
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 43,23*
€ 51,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,17*
€ 47,80
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,017* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175304
ab € 104,54*
Ähnlich
Durable
175404
ab € 104,68*
Ähnlich
Durable
175204
ab € 74,12*
Ähnlich
Durable
175004
ab € 79,08*
Ähnlich
Durable
175104
ab € 85,93*
Ähnlich
Durable
174904
ab € 73,35*
Ähnlich
Durable
172304
ab € 75,67*
Ähnlich
Durable
172204
ab € 41,35*
Ähnlich
Durable
174104
ab € 49,87*
Ähnlich
Durable
174204
ab € 65,50*
Ähnlich
Durable
174404
ab € 104,64*
Ähnlich
Durable
174504
ab € 106,49*
Ähnlich
Durable
174304
ab € 83,87*
Ähnlich
Durable
174704
ab € 40,67*
Ähnlich
Durable
174604
ab € 36,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.